曜日別特売

防草シート 無草 強雑草対応

防草シート 無草 強雑草対応 - セフティー3防草シート 無草 強雑草対応 - セフティー3防草シート 無草 強雑草対応 - セフティー3防草シート 無草 強雑草対応 - セフティー3

透水性、耐久性、柔軟性に優れた本格的な防草シートです。
ポリエステル繊維を原料とし、耐水性、耐候性、耐腐食性に優れています。
ニードルパンチにより繊維を層状に配列する為、透水性や通気性を保ちます。
不織布の特徴でもある高い空隙率、耐圧縮性、クッション効果があります。
容易に切断や継ぎ足しが可能です。
貫通抵抗性に優れたイネ科などの雑草によるシートの貫通を防ぐ2層構造です。

用途太陽光発電や通信施設、住宅周辺やお墓地等の長期間の防草。材質ポリエステル繊維使用目的防草遮光率(%)99.9幅(m)1内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624827631MX10M110
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
624827791MX20M120
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする