超耐候防草シート 無限

超耐候防草シート 無限 セフティー3 超耐候防草シート 無限 セフティー3 超耐候防草シート 無限 セフティー3 超耐候防草シート 無限 セフティー3

ポリエステル繊維を原料とし、耐水・耐候・耐腐食性に優れた防草シートです。
ニードルパンチにより繊維を層状に配列するため透水性や通気性を保ちます。
簡易に切断や継ぎ足しが可能です。
耐候性は約15年以上あります。

用途雑草の育成防止や植生制御。 材質ポリエステル 使用目的植生制御、育成防止 遮光率(%)99.9 耐候性約15年以上 幅(m)1 内容量1巻
注意
※下記の近くで使用しないで下さい。
※人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないで下さい。
※表示された目的以外に使用しないで下さい。
※使用しないときは屋内に保管して下さい。
※駐車場でのご使用の場合は、必ずシートの上に砂利等を敷設してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1MX10M 62482788
1MX10M 62482788
62482788 1MX10M 10
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷
1MX20M 62482797
1MX20M 62482797
62482797 1MX20M 20
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする