E-Value
ホーム草削り 半月型 全鋼
小型サイズで除草作業が楽々できます。
除草作業用です。
使いやすい小型サイズです。
刃部が幅広で効率抜群です。
切れ味長持ちの全鋼刃です。
用途
草削り。
仕様
半月型
材質
刃部:刃物鋼 柄部:木
質量(g)
580
刃長(mm)
145
柄長さ(mm)
1050
刃の種別
全鋼
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62482955
1050MM
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください