曜日別特売

LEAN マットシルバー

LEAN マットシルバー - アルナLEAN マットシルバー - アルナLEAN マットシルバー - アルナLEAN マットシルバー - アルナLEAN マットシルバー - アルナLEAN マットシルバー - アルナLEAN マットシルバー - アルナLEAN マットシルバー - アルナ

2019年グッドデザイン賞受賞。
内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。
額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。
この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。

用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます付属品紐・箱材質UVアクリルフレーム色マットシルバー梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ内容量1枚
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624853871834A1(コピー紙サイズ)879×632×36841×594
37,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624853961835A2(コピー紙サイズ)632×458×36594×420
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624854051836A3(コピー紙サイズ)458×335×36420×297
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624854141837A3ノビ(コピー紙サイズ)521×367×36483×329
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624854231838A4(コピー紙サイズ)335×248×36297×210
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624854391839B1(コピー紙サイズ)1068×766×361030×728
48,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624854481840B2(コピー紙サイズ)766×553×36728×515
28,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624854571841B3(コピー紙サイズ)553×402×36515×364
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624854661842B4(コピー紙サイズ)402×295×36364×257
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624854751854150角(正方形サイズ)188×188×36150×150
10,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624854841855200角(正方形サイズ)238×238×36200×200
10,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624854931856250角(正方形サイズ)288×288×36250×250
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624855091857300角(正方形サイズ)338×338×36300×300
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624855181858350角(正方形サイズ)388×388×36350×350
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624855271859400角(正方形サイズ)438×438×36400×400
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624855361860450角(正方形サイズ)488×488×36450×450
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624855451861500角(正方形サイズ)538×538×36500×500
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624855541862600角(正方形サイズ)638×638×36600×600
28,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624855631863700角(正方形サイズ)738×738×36700×700
35,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624855791864800角(正方形サイズ)838×838×36800×800
42,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624855881865900角(正方形サイズ)938×938×36900×900
48,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624855971866横長サイズ438×238×36400×200
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624856061867横長サイズ538×288×36500×250
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624856151868横長サイズ638×338×36600×300
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624856241869横長サイズ738×388×36700×350
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624856331870横長サイズ938×488×36900×450
35,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624856491871ポスターサイズ640×540×36602×502
28,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624856581872ポスターサイズ740×540×36702×502
30,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624856671873ポスターサイズ840×640×36802×602
37,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624856761874ポスターサイズ955×650×36917×612
42,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする