曜日別特売

ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修 260g

ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修 260g - ダイドードリンコダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修 260g - ダイドードリンコ

シリーズ史上最高の上質なコク!世界一の最高等級の旨さで最高の気付けを!<香料無添加>
2カ国の最高等級豆をベースに使用した贅沢な味わいのブレンド。シリーズ史上最高の高級豆比率61%。
豆本来の香りとコクは、時間が経っても美味しさそのまま。高級豆がもたらす上質な香り、ミルクと相性抜群のブラジル産最高等級豆のコクをお楽しみください。

シリーズダイドーブレンド容器ボトル缶保存方法常温本数24アズワン品番65-0399-04カロリー(kcal)23(100g当り)原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、クリーム/乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK)内容量1箱(260g×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551004-
4,800
4,698
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする