曜日別特売

ダイドーブレンド ブラック 世界一のバリスタ監修 260g

ダイドーブレンド ブラック 世界一のバリスタ監修 260g - ダイドードリンコ
(1件のレビュー)

シリーズ史上最高の高級豆比率が実現する上質なコク!世界一の最高等級の旨さで最高の気付けを!<香料無添加>
3カ国の最高等級豆をベースに使用した贅沢な味わいのブレンド。シリーズ史上最高の高級豆比率85.7%。
香りの浅煎りとコクの深煎りのWドリップ、厳選エスプレッソを使用したコーヒー本来の華やかな香りとコクをお楽しみください。

シリーズダイドーブレンド容器ボトル缶保存方法常温本数24アズワン品番65-0399-03原材料コーヒー(コーヒー豆(コロンビア、ブラジル、その他))/乳化剤内容量1箱(260g×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551013-
4,416
4,398
4,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-31
用途: 休憩
百老亭飲食業

高級豆使用の青箱ケースを注文しましたが、写真物ではなく、香りに包まれるの黒箱ケースが届きました。残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする