曜日別特売

カップヌードル ぶっこみ飯

カップヌードル ぶっこみ飯 - 日清食品カップヌードル ぶっこみ飯 - 日清食品カップヌードル ぶっこみ飯 - 日清食品カップヌードル ぶっこみ飯 - 日清食品カップヌードル ぶっこみ飯 - 日清食品
(1件のレビュー)

カップヌードルを食べた後のスープにご飯をぶっこんだ「あの味」を再現しました。
カップヌードルのスープをベースにフライめんの香ばしい風味を加えた、お湯かけ5分で禁断の味。カップメシシリーズ。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
1971年に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのNo.1ブランドです。

種別ライス質量(g)107種類即席カップライスシリーズカップヌードル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×100×109内容量(g)90保存方法においが強いもののそばや、直射日光・高温多湿を避けて常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:280ml原材料ライス(米(国産)、乳化油脂、食塩)、スープ(豚脂、食塩、小麦粉、ぶどう糖、粉末しょうゆ、たん白加水分解物、でん粉、ポーク調味料、香辛料、香味調味料、ポークエキス、メンマパウダー)、味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、味付豚肉、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、乳化剤、香料、カラメル色素、リン酸塩(Na)、加工でん粉、酸化防止剤(ビタミンE)、炭酸Ca、増粘多糖類、シリコーン、カロチノイド色素、香辛料抽出物、くん液、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦/卵/乳/えび/豚肉/鶏肉/大豆/ごま入数(個)6栄養成分(1食(90g)当たり)エネルギー:346kcal、たんぱく質:8g、脂質:5.5g、炭水化物:66.1g、食塩相当量:3.6g、ビタミンB1:mg、ビタミンB2:mg、カルシウム:mg内容量1箱(90g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62552368-
1,788
1,698
1,834(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62552368
2022-02-04
用途: あったまります。歯周病で噛めない時悪い時に
医療・福祉・介護関連業

湯を多めに入れて、5分でなく10分くらいでフタを開けると、カロリーを摂りたい時にはいいかも。また。歯周病で噛めない時悪い時に、お世話になってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする