曜日別特売

チキンラーメン ぶっこみ飯

チキンラーメン ぶっこみ飯 - 日清食品チキンラーメン ぶっこみ飯 - 日清食品チキンラーメン ぶっこみ飯 - 日清食品チキンラーメン ぶっこみ飯 - 日清食品チキンラーメン ぶっこみ飯 - 日清食品

チキンラーメンを食べた後のスープにご飯をぶっこんだ「あの味」を再現。
チキンラーメンの麺を使用し元祖鶏ガラの味わいとフライ麺の香ばしい風味を出した、お湯かけ5分で禁断の味。カップメシシリーズ。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
日清食品の創業者・安藤 百福 (あんどう ももふく) が発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、1958年8月25日の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただいているロングセラーブランドです。

種別ライス質量(g)94種類即席カップライスシリーズチキンラーメン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×100×109内容量(g)77保存方法においが強いもののそばや、直射日光・高温多湿を避けて常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:290ml原材料ライス(米(国産)、乳化油脂、食塩)、味付めん、スープ(豚脂、香味調味料、粉末しょうゆ、卵粉、でん粉、たん白加水分解物、食塩、チキン調味料、麦芽糖)、卵、味付鶏肉、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、乳化剤、香料、カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)、リン酸塩(Na)、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、炭酸Ca、シリコーン、カロチノイド色素、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦/卵/乳/豚肉/鶏肉/大豆/ごま入数(個)6栄養成分(1食(77g)当たり)エネルギー:315kcal、たんぱく質:7.3g、脂質:7.8g、炭水化物:54g、食塩相当量:3.4g、ビタミンB1:mg、ビタミンB2:mg、カルシウム:mg内容量1箱(77g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62552377-
1,788
1,698
1,834(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする