日清ハヤシメシ デミグラス

日清ハヤシメシ デミグラス - 日清食品日清ハヤシメシ デミグラス - 日清食品日清ハヤシメシ デミグラス - 日清食品日清ハヤシメシ デミグラス - 日清食品日清ハヤシメシ デミグラス - 日清食品日清ハヤシメシ デミグラス - 日清食品

メンよりメシ!ハヤシメシ!お湯さえあればどこでも美味しいハヤシライスが楽しめる!タマネギを炒めた香ばしさと甘み、トマトのほのかな酸味、ビーフの旨みを加えた、コクのある味わいです。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったら "グルグル" とかき混ぜるだけで、濃厚な味わいのドロっとしたカレーをお楽しみいただける商品です。"手軽さ" と "おいしさ" から大変ご好評をいただいており、"セット米飯カテゴリー" でNo.1*1の売上を誇ります。

種別ライス質量(g)121種類即席カップライスシリーズカレーメシ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×100×109内容量(g)103保存方法においが強いもののそばや、直射日光・高温多湿を避けて常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:230ml原材料ライス(米(国産)、乳化油脂、食塩)、ハヤシルゥ(動物油脂(豚、牛)、小麦粉、砂糖、トマトパウダー、オニオンパウダー、食塩、ポークエキス、香味調味料、香辛料)、大豆たん白加工品、オニオン加工品/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、トレハロース、増粘剤(加工でん粉)、乳化剤、香料、リン酸塩(Na)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)アレルギー小麦/乳/豚肉/牛肉/大豆/りんご/ゼラチン入数(個)6栄養成分(1食(103g)当たり)エネルギー:432kcal、たんぱく質:7g、脂質:11.9g、炭水化物:74.2g、食塩相当量:2.6g、ビタミンB1:mg、ビタミンB2:mg、カルシウム:mg内容量1箱(103g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62552395-
1,788
1,698
1,834(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする