曜日別特売

スタッカーフォーク

スタッカーフォーク - コレックスタッカーフォーク - コレックスタッカーフォーク - コレック

工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。
軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。
また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。
手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
全高(mm)
全長L(mm)
全幅W(mm)
荷重中心距離 (L.C)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488713SHPC5W5001740(フォーク最下位)/2930(フォーク最上位)1857800500
1,919,000
1,898,000
2,087,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488738SHPC7W7001740(フォーク最下位)/2930(フォーク最上位)1857800500
2,088,000
1,998,000
2,197,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488756SHPC9W9001740(フォーク最下位)/2930(フォーク最上位)1857800500
2,288,000
1,998,000
2,197,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488774SHPF6W6001740(フォーク最下位)/3005(フォーク最上位)17211412400
1,987,000
1,898,000
2,087,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488799SHPF8W8001740(フォーク最下位)/3005(フォーク最上位)17331412400
2,154,000
1,998,000
2,197,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488817SHPF1W9501740(フォーク最下位)/3005(フォーク最上位)17331412400
2,357,000
2,198,000
2,417,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488704SHPC5S5001950(フォーク最下位)/1950(フォーク最上位)1847800500
1,069,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488729SHPC7S7001990(フォーク最下位)/1990(フォーク最上位)1857800500
1,148,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488747SHPC9S9001990(フォーク最下位)/1990(フォーク最上位)1857800500
1,267,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488765SHPF6S6001974(フォーク最下位)/2025(フォーク最上位)17211412400
1,108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488783SHPF8S8001990(フォーク最下位)/2025(フォーク最上位)17331412400
1,188,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488808SHPF1S9501990(フォーク最下位)/2025(フォーク最上位)17331412400
1,306,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする