曜日別特売

ミニリーチフォーク

ミニリーチフォーク - コレックミニリーチフォーク - コレック

国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ
3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。
技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。

仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V全長(mm)1790全幅(mm)1790全高(mm)1950フォーク長さ(mm)770バッテリー24V 120AH/5hr制動方式電磁式オフブレーキ電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kWホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本荷重中心距離 (L.C)(mm)400傾斜角度(°)前傾3、後傾5走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷)上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷)リーチ寸法(mm)425最大揚高(mm)2500フォーク間隔(mm)700~240最小旋回半径(mm)1330内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488826RTP632600935
3,212,000
2,998,000
3,297,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥70,000/税込¥77,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする