イノマタ化学
楽ちんパック
冷蔵庫から出してそのまま電子レンジにかけられる、保存容器。
加熱時にフタが押し上げ、自動的に蒸気を逃がす構造。
フタと本体のフチがフラットで、洗いやすい。
材質
ポリプロピレン
形状
角型
色
クリアーホワイト
電子レンジ
対応
注意
※直火・オーブン及びグリル使用不可。
※食洗機 使用不可。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62490235
1833
1個(3個)
140(1個あたり)
8.6×13×3.5(1個あたり)
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
62490244
1834
1セット(2個)
400(1個あたり)
11.1×16.4×5.1(1個あたり)
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
62490253
1835
1個
850
13.8×20.3×6.3(1個あたり)
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
62490269
1840
1個(3個)
180(1個あたり)
8.6×13×4.3(1個あたり)
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
52652120
1834
1セット(2個×240セット)
400(1個あたり)
11.1×16.4×5.1(1個あたり)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません