曜日別特売

後付けタイプ 上り框

後付けタイプ 上り框 - ウッドワン後付けタイプ 上り框 - ウッドワン後付けタイプ 上り框 - ウッドワン後付けタイプ 上り框 - ウッドワン後付けタイプ 上り框 - ウッドワン後付けタイプ 上り框 - ウッドワン
仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応高さ(mm)165寸法(幅W×厚さ)(mm)90×12.5工法捨て張り内容量1本
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62494295AJ7723-7-DK1900ダークブラウン
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62494313AJ7723-7-PL1900ペール
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62494329AJ7723-7-WH1900ホワイト
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24860729AJ7723-7-LC1900ライトクリア
18,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860738AJ7723-7-LB1900ライトブラウン
18,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860756AJ7723-7-CH1900ショコラブラック
18,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860765AJ7724-7-WH2900ホワイト
28,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860774AJ7724-7-PL2900ペール
28,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860790AJ7724-7-DK2900ダークブラウン
28,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860799AJ7724-7-LC2900ライトクリア
28,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860808AJ7724-7-LB2900ライトブラウン
28,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860826AJ7724-7-CH2900ショコラブラック
28,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62494286AJ7723-7-CP1900センターピンク
14,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62494304AJ7723-7-NP1900ナチュラルピンク
14,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24860747AJ7723-7-SN1900スモークブラウン
16,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860817AJ7724-7-SN2900スモークブラウン
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする