バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー

バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKO
(2件のレビュー)

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190343バイオマス配合率(%)25無料配布可否内容量1袋(100枚)
全14種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
マチ(mm)
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62499396006901850乳白90HDPE+バイオマス25%乳白原反0.012150(240)
260
229
252(税込)
当日出荷
残り37点です
62499405006901851乳白90HDPE+バイオマス25%乳白原反0.012160(250)
290
239
263(税込)
当日出荷
残り48点です
62499414006901852乳白110HDPE+バイオマス25%乳白原反0.012180(290)
360
309
340(税込)
当日出荷
残り45点です
62499423006901853乳白125HDPE+バイオマス25%乳白原反0.012215(340)
450
369
406(税込)
当日出荷
残り9点です
62499439006901854乳白135HDPE+バイオマス25%乳白原反0.014255(390)
650
519
571(税込)
当日出荷
残り48点です
62499448006901855乳白145HDPE+バイオマス25%乳白原反0.017295(440)
950
719
791(税込)
当日出荷
残り14点です
62499536006901890ナチュラル(半透明)90HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反0.012150(240)
260
229
252(税込)
当日出荷
残り5点です
62499563006901893ナチュラル(半透明)125HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反0.012215(340)
450
369
406(税込)
当日出荷
62499579006901894ナチュラル(半透明)135HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反0.014255(390)
650
519
571(税込)
当日出荷
残り9点です
62499457006901856乳白145HDPE+バイオマス25%乳白原反0.02345(490)
1,340
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
62499545006901891ナチュラル(半透明)90HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反0.012160(250)
290
239
263(税込)
取扱停止中
返品不可
624995546901892ナチュラル(半透明)110HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反0.012180(290)
360
309
340(税込)
取扱停止中
返品不可
62499588006901895ナチュラル(半透明)145HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反0.017295(440)
950
719
791(税込)
取扱停止中
返品不可
62499597006901896ナチュラル(半透明)145HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反0.02345(490)
1,340
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62499423
2023-07-20
用途: 商品販売時、お客様にお渡しするため
株式会社 鷹雅堂製造業

大手企業の催事に出店していますが、バイオマスレジ袋使用という指定があるので、助かってます。

対象商品 : 62499405
2021-10-17
用途: 商品袋として使用
合同会社MUROTA.卸売・小売業

手が乾燥しているとき袋を開けられないので、お客様の前で手をなめることもできず慌ててします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする