曜日別特売

バイオマスレジ袋 バイオビッグハンド

バイオマスレジ袋 バイオビッグハンド - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオビッグハンド - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオビッグハンド - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオビッグハンド - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオビッグハンド - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオビッグハンド - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオビッグハンド - HEIKO

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。ゆったり、たっぷりのビッグサイズ。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

厚さ(mm)0.022
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624998250069019171袋(50枚)360(540)36-80800180HDPE+バイオマス25%乳白原反
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
残り8点です
624998340069019181袋(50枚)400(700)40-60600300HDPE+バイオマス25%乳白原反
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
残り4点です
6249984369019191袋(50枚)500(850)50-75750350HDPE+バイオマス25%乳白原反
2,150
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
4404473750-751パック(50枚)500(全体850)-750350HDPE+バイオマス25% 着色原反
3,550
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
4404469436-801パック(50枚)360(全体540)-800180HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反
1,450
取扱い終了
返品不可
4404471040-601パック(50枚)400(全体700)-600300HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反
1,450
取扱い終了
返品不可
4404471950-751パック(50枚)500(全体850)-750350HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反
2,150
取扱い終了
返品不可
4404472836-801パック(50枚)360(全体540)-800180HDPE+バイオマス25% 着色原反
2,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする