ホウケン産業
バイオプラカトラリー
色
ナチュラル
バイオマス配合率(%)
25
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
660
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
包装形態
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62501864
004514182
1袋(100本)
PS(バイオ度25%)
160 単袋
36×160
個包装
100
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
62501873
004514183
1袋(100本)
PS(バイオ度25%)
160 単袋
27×160
個包装
100
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62501889
004514184
1袋(100本)
PS(バイオ度25%)
160 単袋
36×160
個包装
100
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62501898
004514188
1袋(100本)
PP(バイオ度25%)
130 単袋
38×130
個包装
100
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62501907
004514185
1箱(1000本)
PS(バイオ度25%)
85 2列10連
21×85
2列10連
1000
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
62501916
004514186
1箱(1000本)
PS(バイオ度25%)
85 バラ
21×85
バラ
1000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください