曜日別特売

バイオプラナイフ

バイオプラナイフ - ホウケン産業

バイオマスプラ・シンボルマークを取得しています。単袋、100本入り。

材質PS+植物由来樹脂長さ(mm)160ナチュラル規格160 単袋包装形態個包装入数(個)100バイオマス配合率(%)25バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号660内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62507209004514189
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする