ホウケン産業
プラスチックアイススプーン
アイスクリーム用プラスチックスプーンです。個包装なしの形態です。
材質
PS
色
透明
規格
120 バラ
寸法(幅W×長さL)(mm)
27×120
包装形態
バラ
耐熱温度(℃)
約70
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62507254
004514176
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください