曜日別特売

根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ)

根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ) - タカショー根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ) - タカショー根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ) - タカショー根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ) - タカショー根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ) - タカショー根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ) - タカショー根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ) - タカショー根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ) - タカショー

両耳織りタイプなので端がほつれにくく、仕上がりがきれい。
植物繊維私用のため、通気性、保水性、保湿性があり、発芽、発根が良好。
土にやさしい天然繊維(ジュート)100%。
ローコストで使いやすい。豊富なバリエーション。

用途樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。材質黄麻製品(ジュート麻)ベージュ長さ(m)約20内容量1巻
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62633376RO-10100約10約幅10cm×長さ20m
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633385RO-12120約12約幅12cm×長さ20m
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633394RO-15150約15約幅15cm×長さ20m
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633403RO-20200約20約幅20cm×長さ20m
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633419RO-30300約30約幅30cm×長さ20m
3,200
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
62633428RO-70700約70約幅70cm×長さ20m
8,300
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633437RO-80800約80約幅80cm×長さ20m
8,900
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633446RO-90900約90約幅90cm×長さ20m
9,400
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633455RO-1151140約115約幅114cm×長さ20m
11,200
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633464RO-75750約75約幅75cm×長さ20m
8,700
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633473RO-880約8約幅8cm×長さ20m
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633489RO-24240約24約幅24cm×長さ20m
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633498RO-28280約28約幅28cm×長さ20m
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする