ホームテイスト
デザインテレビスタンド サウンドバー専用棚 【BROART ブラート】
デザインテレビスタンドのサウンドバー専用棚!
高さは3段階調整が可能で、お好みの場所に設置できます。
幅は100cmまでのサウンドバーを置くことができます。
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
質量(kg)
約3.4
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約100×19.5×3.8
塗装
粉体塗装
素材
スチール、MDF、PVC
内容量
1台
注意
※この商品は「BROT」専用のサウンドバーとなります。他の商品には取り付け不可となります。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62516083
BROT-BS-BK
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません