TRUSCO
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上
KNDS4
強度区分
14.9
仕様
ISO5855-1:MJねじ
規格
JIS B1176規格品(首下Rを除く)
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
98
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
穴深さ(mm)
六角穴対辺(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62517133
Y149-0305
1パック(6本)
9.9
M3
5
0.5
M3
5
5.5
3
1.3
2.5
全ねじ
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517149
Y149-1015
1パック(4本)
91.3
M10
15
1.5
M10
15
16
10
5
8
全ねじ
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
62517158
Y149-1016
1パック(4本)
93.2
M10
16
1.5
M10
16
16
10
5
8
全ねじ
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517167
Y149-1020
1パック(4本)
101
M10
20
1.5
M10
20
16
10
5
8
全ねじ
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517176
Y149-1025
1パック(4本)
111
M10
25
1.5
M10
25
16
10
5
8
全ねじ
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517185
Y149-1030
1パック(2本)
67
M10
30
1.5
M10
30
16
10
5
8
全ねじ
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517194
Y149-1035
1パック(2本)
72
M10
35
1.5
M10
35
16
10
5
8
全ねじ
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517219
Y149-1220
1パック(4本)
138.9
M12
20
1.75
M12
20
18
12
6
10
全ねじ
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517228
Y149-1225
1パック(3本)
118.3
M12
25
1.75
M12
25
18
12
6
10
全ねじ
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517237
Y149-1230
1パック(3本)
129
M12
30
1.75
M12
30
18
12
6
10
全ねじ
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517246
Y149-1235
1パック(3本)
142.3
M12
35
1.75
M12
35
18
12
6
10
全ねじ
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517255
Y149-1240
1パック(3本)
155.6
M12
40
1.75
M12
40
18
12
6
10
全ねじ
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517264
Y149-1245
1パック(3本)
169
M12
45
1.75
M12
45
18
12
6
10
全ねじ
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517273
Y149-1250
1パック(2本)
118
M12
50
1.75
M12
50
18
12
6
10
全ねじ
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517289
Y149-1630
1パック(2本)
175
M16
30
2.0
M16
30
24
16
8
14
全ねじ
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517298
Y149-1635
1パック(2本)
188.1
M16
35
2.0
M16
35
24
16
8
14
全ねじ
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517307
Y149-1640
1パック(2本)
202.3
M16
40
2.0
M16
40
24
16
8
14
全ねじ
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517316
Y149-1645
1パック(2本)
218
M16
45
2.0
M16
45
24
16
8
14
全ねじ
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62517325
Y149-1650
1パック(2本)
233.8
M16
50
2.0
M16
50
24
16
8
14
全ねじ
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517334
Y149-1655
1パック(2本)
249.6
M16
55
2.0
M16
55
24
16
8
14
全ねじ
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517343
Y149-1660
1パック(2本)
265.4
M16
60
2.0
M16
60
24
16
8
14
全ねじ
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517359
Y149-0310
1パック(6本)
11.4
M3
10
0.5
M3
10
5.5
3
1.3
2.5
全ねじ
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517368
Y149-0312
1パック(6本)
11.6
M3
12
0.5
M3
12
5.5
3
1.3
2.5
全ねじ
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517377
Y149-0315
1パック(6本)
12.3
M3
15
0.5
M3
15
5.5
3
1.3
2.5
全ねじ
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517386
Y149-0316
1パック(6本)
12.6
M3
16
0.5
M3
16
5.5
3
1.3
2.5
全ねじ
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517395
Y149-0318
1パック(6本)
13.2
M3
18
0.5
M3
18
5.5
3
1.3
2.5
全ねじ
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517404
Y149-0320
1パック(6本)
13.7
M3
20
0.5
M3
20
5.5
3
1.3
2.5
全ねじ
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517413
Y149-0322
1パック(6本)
14.2
M3
22
0.5
M3
22
5.5
3
1.3
2.5
全ねじ
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517429
Y149-0306
1パック(6本)
10.1
M3
6
0.5
M3
6
5.5
3
1.3
2.5
全ねじ
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517438
Y149-0308
1パック(6本)
10.7
M3
8
0.5
M3
8
5.5
3
1.3
2.5
全ねじ
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
62517447
Y149-0410
1パック(6本)
16.2
M4
10
0.7
M4
10
7
4
2
3
全ねじ
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517456
Y149-0412
1パック(6本)
17.1
M4
12
0.7
M4
12
7
4
2
3
全ねじ
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517465
Y149-0415
1パック(6本)
18.5
M4
15
0.7
M4
15
7
4
2
3
全ねじ
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517474
Y149-0416
1パック(6本)
19
M4
16
0.7
M4
16
7
4
2
3
全ねじ
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517483
Y149-0418
1パック(6本)
19.9
M4
18
0.7
M4
18
7
4
2
3
全ねじ
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517499
Y149-0420
1パック(6本)
21
M4
20
0.7
M4
20
7
4
2
3
全ねじ
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517508
Y149-0422
1パック(6本)
21.5
M4
22
0.7
M4
22
7
4
2
3
全ねじ
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
62517517
Y149-0425
1パック(6本)
23
M4
25
0.7
M4
25
7
4
2
3
全ねじ
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517526
Y149-0405
1パック(6本)
14
M4
5
0.7
M4
5
7
4
2
3
全ねじ
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517535
Y149-0406
1パック(6本)
14.5
M4
6
0.7
M4
6
7
4
2
3
全ねじ
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517544
Y149-0408
1パック(6本)
15.3
M4
8
0.7
M4
8
7
4
2
3
全ねじ
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517553
Y149-0510
1パック(6本)
23.6
M5
10
0.8
M5
10
8.5
5
2.5
4
全ねじ
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
62517569
Y149-0512
1パック(6本)
24.9
M5
12
0.8
M5
12
8.5
5
2.5
4
全ねじ
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517578
Y149-0515
1パック(6本)
26.9
M5
15
0.8
M5
15
8.5
5
2.5
4
全ねじ
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517587
Y149-0516
1パック(6本)
27.7
M5
16
0.8
M5
16
8.5
5
2.5
4
全ねじ
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517596
Y149-0518
1パック(6本)
29
M5
18
0.8
M5
18
8.5
5
2.5
4
全ねじ
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517605
Y149-0520
1パック(6本)
30.4
M5
20
0.8
M5
20
8.5
5
2.5
4
全ねじ
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
62517614
Y149-0522
1パック(6本)
31.9
M5
22
0.8
M5
22
8.5
5
2.5
4
全ねじ
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517623
Y149-0525
1パック(6本)
34.1
M5
25
0.8
M5
25
8.5
5
2.5
4
全ねじ
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62517639
Y149-0506
1パック(6本)
20.7
M5
6
0.8
M5
6
8.5
5
2.5
4
全ねじ
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ