曜日別特売

14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)

14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト) - TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト) - TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト) - TRUSCO

強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。
クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。

材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
全31種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
内容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62518113Y149D-06101パック(8本)206-395541.8全ねじ1.010
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518129Y149D-10151パック(4本)206-394091.3全ねじ1.515
1,610
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518138Y149D-10161パック(4本)206-394193.2全ねじ1.516
1,610
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518147Y149D-10201パック(4本)206-3942101全ねじ1.520
1,610
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518156Y149D-10251パック(4本)206-3943110.9全ねじ1.525
1,610
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518174Y149D-10351パック(2本)206-394572全ねじ1.535
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518183Y149D-10401パック(2本)206-394677全ねじ1.540
1,610
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518199Y149D-12251パック(2本)206-394984.6全ねじ1.7525
2,400
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518217Y149D-12351パック(2本)206-395198.8全ねじ1.7535
2,400
969
1,066(税込)
当日出荷
62518226Y149D-12401パック(2本)206-3952106全ねじ1.7540
2,400
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518235Y149D-12451パック(2本)206-3953112.7全ねじ1.7545
2,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518244Y149D-12501パック(2本)206-3954120.3全ねじ1.7550
2,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518253Y149D-06121パック(8本)206-395644.6全ねじ1.012
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518296Y149D-06251パック(8本)206-396062.3全ねじ1.025
1,390
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518305Y149D-06301パック(8本)206-396169全ねじ1.030
1,390
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518314Y149D-08151パック(4本)206-396252.5全ねじ1.2515
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518323Y149D-08161パック(4本)206-396353.8全ねじ1.2516
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518339Y149D-08201パック(4本)206-396458.8全ねじ1.2520
1,740
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
62518366Y149D-08351パック(4本)206-393681.8全ねじ1.2535
1,610
689
758(税込)
翌々日出荷
62518375Y149D-10451パック(2本)206-394783.7半ねじ1.545
1,610
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518384Y149D-10501パック(2本)206-394890半ねじ1.550
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518409Y149D-08451パック(4本)206-393899.9半ねじ1.2545
1,610
789
868(税込)
翌々日出荷
62518418Y149D-08501パック(4本)206-3939107.4半ねじ1.2550
1,740
898
988(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518165Y149D-10301パック(2本)206-394467全ねじ1.530
1,610
取扱い終了
62518208Y149D-12301パック(2本)206-395092全ねじ1.7530
2,400
取扱い終了
62518269Y149D-06151パック(8本)206-395748.7全ねじ1.015
1,500
取扱い終了
62518278Y149D-06161パック(8本)206-395850全ねじ1.016
1,390
取扱い終了
62518287Y149D-06201パック(8本)206-395955.2全ねじ1.020
1,390
取扱い終了
62518348Y149D-08251パック(4本)206-396566全ねじ1.2525
1,740
取扱い終了
62518357Y149D-08301パック(4本)206-396673.9全ねじ1.2530
1,740
取扱い終了
62518393Y149D-08401パック(4本)206-393792.2半ねじ1.2540
1,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする