Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)

Eーサート専用スパイラルタップ(SKH) - TRUSCO

切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。
Eーサート専用のスパイラルタップです。

用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級材質ハイス_SKH表面処理ノンコーティング食付2.5山突き出しセンタ有無-内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
材質
表面処理
食付
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62519416ESPT-M3×0.5M3×0.50.5ハイス_SKHノンコーティング2.5山520
6,780
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519425ESPT-M4×0.7M4×0.70.7ハイス_SKHノンコーティング2.5山5.522
6,640
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519434ESPT-M5×0.8M5×0.80.8ハイス_SKHノンコーティング2.5山624
6,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519443ESPT-M6×1.0M6×11ハイス_SKHノンコーティング2.5山6.226
6,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519459ESPT-M8×1.25M8×1.251.25ハイス_SKHノンコーティング2.5山732
8,560
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519389ESPT-M10×1.5M10×1.51.5ハイス_SKHノンコーティング2.5山8.538
12,390
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519398ESPT-M12×1.75M12×1.751.75ハイス_SKHノンコーティング2.5山10.542
17,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
62519407ESPT-M16×2.0M16×22ハイス_SKHノンコーティング2.5山1450
29,220
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする