TRUSCO
Eーサート専用ハンドタップ
先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。
用途
被削材:アルミなど軟質材。
ねじの種類
M
材質/仕上
SKH
精度
1b
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
質量(g)
ねじ径×ピッチ(mm)
先端
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62519468
EHTP-M10X1.5-3
1.5
40
M10×1.5
上
10.5
38
82
8.5
6.5
¥
9,540
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519477
EHTP-M12X1.75-3
1.75
62
M12×1.75
上
12.5
42
88
10.5
8.0
¥
13,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519486
EHTP-M16X2.0-3
2
126
M16×2.0
上
16.5
50
105
14
11
¥
20,780
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519495
EHTP-M3X0.5-3
0.5
7
M3×0.5
上
3.1
20
50
5
4.0
¥
5,340
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519504
EHTP-M4X0.7-3
0.7
10
M4×0.7
上
4.2
22
55
5.5
4.5
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62519513
EHTP-M5X0.8-3
0.8
12
M5×0.8
上
5.2
24
60
6
4.5
¥
4,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519529
EHTP-M6X1.0-3
1
16
M6×1.0
上
6.3
26
65
6.2
5.0
¥
5,040
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519538
EHTP-M8X1.25-3
1.25
26
M8×1.25
上
8.4
32
75
7
5.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519547
EHTP-M10X1.5-1
1.5
40
M10×1.5
先
10.5
38
82
8.5
6.5
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62519556
EHTP-M12X1.75-1
1.75
62
M12×1.75
先
12.5
42
88
10.5
8.0
¥
13,180
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62519565
EHTP-M16X2.0-1
2
126
M16×2.0
先
16.5
50
105
14
11
¥
20,780
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62519574
EHTP-M3X0.5-1
0.5
7
M3×0.5
先
3.1
20
50
5
4.0
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62519583
EHTP-M4X0.7-1
0.7
10
M4×0.7
先
4.2
22
55
5.5
4.5
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62519599
EHTP-M5X0.8-1
0.8
12
M5×0.8
先
5.2
24
60
6
4.5
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62519608
EHTP-M6X1.0-1
1
16
M6×1.0
先
6.3
26
65
6.2
5.0
¥
4,960
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62519617
EHTP-M8X1.25-1
1.25
26
M8×1.25
先
8.4
32
75
7
5.5
¥
6,830
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519626
EHTP-M10X1.5-2
1.5
40
M10×1.5
中
10.5
38
82
8.5
6.5
¥
9,220
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62519635
EHTP-M12X1.75-2
1.75
62
M12×1.75
中
12.5
42
88
10.5
8.0
¥
12,860
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62519644
EHTP-M16X2.0-2
2
126
M16×2.0
中
16.5
50
105
14
11
¥
20,780
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62519653
EHTP-M3X0.5-2
0.5
7
M3×0.5
中
3.1
20
50
5
4.0
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519669
EHTP-M4X0.7-2
0.7
10
M4×0.7
中
4.2
22
55
5.5
4.5
¥
5,080
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62519678
EHTP-M5X0.8-2
0.8
12
M5×0.8
中
5.2
24
60
6
4.5
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62519687
EHTP-M6X1.0-2
1
16
M6×1.0
中
6.3
26
65
6.2
5.0
¥
4,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62519696
EHTP-M8X1.25-2
1.25
26
M8×1.25
中
8.4
32
75
7
5.5
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類