TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上
SCM415
外径(Φmm)
ナット径19
全長L2(mm)
15
適合コレット
ER11
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
全長(mm)
全長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62521008
SSLD20-ER11-033
150
20
63
33
¥25,320
¥
21,980
¥24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62521017
SSLD20-ER11-053
200
20
83
53
¥25,320
¥
21,980
¥24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62521026
SSLD25-ER11-082T
350
25
112
82
¥25,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください