TRUSCO
SBMシャックル
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
使用荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522453
TSBM-25
994
M24
31.36
50
25
100
50
25
¥34,110
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌日出荷
62522469
TSBM-28
994
M30
39.20
56
28
112
60
28
¥52,960
¥
45,980
¥50,578
(税込)
翌々日出荷
62522478
TSBM-32
994
M36
49.00
64
35
134
72
32
¥84,420
¥
72,980
¥80,278
(税込)
翌々日出荷
62522487
TSBM-15
528
M16
11.76
30
16
60
30
15
¥10,530
¥
8,998
¥9,898
(税込)
当日出荷
62522496
TSBM-22
994
M22
24.50
44
22
88
44
22
¥21,890
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください