TRUSCO
Uボルト
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
208-1095
セット内容
楕円プレート、丸ワッシャー:2枚、六角ナット:2個付
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
332
ねじ径
M12
寸法L1(mm)
140
寸法D(mm)
12
寸法L2(mm)
52
寸法P(mm)
60
寸法L3(mm)
65
アズワン品番
64-8749-92
使用荷重(kN)
2.16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522758
TUB-12
¥
5,370
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください