V型戸車 Aタイプ(コ型枠)

V型戸車 Aタイプ(コ型枠) - TRUSCOV型戸車 Aタイプ(コ型枠) - TRUSCOV型戸車 Aタイプ(コ型枠) - TRUSCO

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。

用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5内容量1袋(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車径(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
寸法D(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62522767THSN-85-33A337676662035(2個使用時)
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522776THSN-85-36A367676662035(2個使用時)
2,220
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522785THSN-85-42A42101101853045(2個使用時)
3,190
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする