TRUSCO
Wフック付ゴムロープ1本入
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
用途
棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様
片端:Wフック+バックル付
材質(フック)
スチール
内容量
1本
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522864
GR-2010KW-1
20
1.0
2
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
62522873
GR-2020KW-1
20
2.0
2
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください