曜日別特売

アルミひしゃく

アルミひしゃく - TRUSCOアルミひしゃく - TRUSCOアルミひしゃく - TRUSCO

軽くて使いやすいアルミひしゃくです。

用途液体や個体のすくい用に。材質/仕上シルバーアルマイト内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
径(Φmm)
深さ(mm)
全長(mm)
容量(mL)
柄長さ(mm)
有効内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62522959THALS-16528016585365120020083
13,820
9,998
10,998(税込)
当日出荷
62522968THALL-165118016585750120060083
24,230
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522977THALL-19552019510011802000100098
24,470
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62522986THALS-195400195100390200020098
15,060
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする