TRUSCO
イーグル バーディワゴン用棚板
仕切板が取り付け可能なために仕分けに便利です。
質量(kg)
3.41
材質/仕上
スチール
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
60
棚板
こぼれ止め付棚板
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62523275
EGW-S64FT-R
レッド
¥
8,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523284
EGW-S64FT-OR
オレンジ
¥
8,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください