エアーメッシュキャップ

エアーメッシュキャップ - TRUSCOエアーメッシュキャップ - TRUSCO

エアーメッシュ素材で抜群の通気性があり、暑い時期でも快適に作業が可能です。

用途軽作業、ガーデニング、屋外スポーツに。トラスコ品番194-8206材質/仕上ポリエステル100%ブラックサイズフリー質量(g)90機能通気性アズワン品番64-8398-22頭囲(cm)56~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62523738AAMCP
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする