TRUSCO
かさ袋
吊しひも付きで外装をしたまま使用できます。
HDPE製(高密度ポリエチレン)でシャカシャカしたタイプの簡易的な傘袋です。
片手で1枚ずつ簡単に取り出せ最後まできれいに使えます。
用途
簡易傘袋として。来客用傘袋として。
トラスコ品番
207-2799
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.012
色
半透明
質量(g)
360
縦(mm)
800
横(mm)
100
アズワン品番
64-8493-05
内容量
1冊(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62523878
DUB200
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください