曜日別特売

キャンバス生地バッグ

キャンバス生地バッグ - TRUSCOキャンバス生地バッグ - TRUSCO

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用した肩掛け可能なトートバッグです。
トラスコPB品のツールボックスに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるバッグです。
シンプルなデザインでA4サイズもストレス無く入り便利なサイズです。

用途小物類や商品の移動用バックとして。材質キャンバス生地幅(mm)350高さ(mm)350質量(g)200奥行(mm)130容量(L)1ポケット数0機能耐久性内容量1個
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524359CVSBG-BE207-3946ベージュ64-8474-30
2,100
取扱い終了
62524334CVSBG-OD207-3948オリーブドラブ64-8474-32
2,100
取扱い終了
62524343CVSBG-GY207-3947グレー64-8474-31
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする