TRUSCO
コバンザメマグネット付き小物入れ
裏面にマグネットが付いているため、書庫の扉などにもくっつけて用紙や物入れとして使用することができます。
用途
小物類や用紙入れとして。
幅(mm)
384
材質/仕上
スチール、マグネットシート
高さ(mm)
168
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
アズワン品番
最大積載量(kg/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524587
KBZ-B4L
207-6075
1.61
105
64-8575-71
2
¥
7,290
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524596
KBZ-B4S
207-6076
1.35
55
64-8575-72
1
¥
6,290
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください