TRUSCO
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様
片端:フック+Dカン金具付き
色
黒
材質(フック)
スチール
内容量
1パック(10本)
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524623
GR-2010AD
20
1.0
3
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
62524639
GR-2015AD
20
1.5
3
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
4,340
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524648
GR-2020AD
20
2.0
3
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
4,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524657
GR-2025AD
20
2.5
3
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
62524666
GR-2030AD
20
3.0
3
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
6,080
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524675
GR-2035AD
20
3.5
3
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
6,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください