TRUSCO
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様
片端:フック+Dカン金具付き
色
黒
材質(フック)
スチール
内容量
1本
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524684
GR-2010AD1
20
1.0
3
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
62524693
GR-2015AD1
20
1.5
3
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
62524709
GR-2020AD1
20
2.0
3
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
62524718
GR-2025AD1
20
2.5
3
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
62524727
GR-2030AD1
20
3.0
3
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
62524736
GR-2035AD1
20
3.5
3
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください