シート補修用粘着テープ(トラックシート用)

シート補修用粘着テープ(トラックシート用) - TRUSCO

トラック用の生地を使用しており、耐久性に優れています。
裏面粘着剤付で、はく離紙をはがすだけで使用できます。
トラックシートや幌の荷物や骨組みが当たる部分にあらかじめ貼ることで摩耗・破れの予防補強となります。

用途トラックシートの補修に。トラックシートや幌の予備補強に。トラスコ品番207-3260材質/仕上基材:ポリエステル基布、粘着剤:アクリル系質量(g)1140タイプ帆布粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布アズワン品番64-8745-62内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524858TSH-322GNグリーン32020.85基材:ポリエチレン(PE)、接着剤:アクリル系
9,940
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする