曜日別特売

スタッキングパーツコンテナ

スタッキングパーツコンテナ - TRUSCOスタッキングパーツコンテナ - TRUSCOスタッキングパーツコンテナ - TRUSCOスタッキングパーツコンテナ - TRUSCOスタッキングパーツコンテナ - TRUSCOスタッキングパーツコンテナ - TRUSCOスタッキングパーツコンテナ - TRUSCOスタッキングパーツコンテナ - TRUSCO

スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。

用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525217TSC210B0.6105×137×7676×114×71
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525226TSC210R0.6105×137×7676×114×71
480
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525235TSC210TM0.6105×137×7676×114×71透明
530
459
505(税込)
当日出荷
62525269TSC220B0.8105×187×7676×165×71
660
569
626(税込)
当日出荷
62525278TSC220R0.8105×187×7676×165×71
600
519
571(税込)
当日出荷
62525287TSC220TM0.8105×187×7676×165×71透明
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525314TSC230B2.7140×276×12795×232×123
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525339TSC230TM2.7140×276×12795×232×123透明
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62525348TSC239Y6.6210×273×178156×230×170
1,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525357TSC239GY6.6210×273×178156×230×170グレー
1,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525366TSC239B6.6210×273×178156×230×170
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62525375TSC239R6.6210×273×178156×230×170
1,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62525384TSC239TM6.6210×273×178156×230×170透明
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525409TSC240GY9.6210×375×178156×328×170グレー
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525418TSC240B9.6210×375×178156×328×170
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525427TSC240R9.6210×375×178156×328×170
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62525436TSC240TM9.6210×375×178156×328×170透明
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525199TSC210Y0.6105×137×7676×114×71
480
取扱い終了
62525208TSC210GY0.6105×137×7676×114×71グレー
480
取扱い終了
62525244TSC220Y0.8105×187×7676×165×71
600
取扱い終了
62525253TSC220GY0.8105×187×7676×165×71グレー
600
取扱い終了
62525296TSC230Y2.7140×276×12795×232×123
1,320
取扱い終了
62525305TSC230GY2.7140×276×12795×232×123グレー
1,320
取扱い終了
62525323TSC230R2.7140×276×12795×232×123
1,320
取扱い終了
62525393TSC240Y9.6210×375×178156×328×170
2,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする