TRUSCO
チューブ外し
片手で継手からエアーホースを外す工具です。
軽い力で簡単に作業が可能です。
Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途
Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。
トラスコ品番
206-3304
全長(mm)
168
材質/仕上
本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂
質量(g)
335
適合チューブ外径(Φmm)
4~8
色(柄)
黒
アズワン品番
64-8473-03
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62527046
CTF-48
¥
6,350
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください