曜日別特売

ノンスリップテープ 25mm幅

ノンスリップテープ 25mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ 25mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ 25mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ 25mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ 25mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ 25mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ 25mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ 25mm幅 - TRUSCO
(1件のレビュー)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
注意
※10m巻にはつなぎ目が入ることがあります。
全16種類を絞り込む
テープ長さ(m)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62533224TNS-25101巻グリーン25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62533233TNS-25101巻グレー25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62533249TNS-25101巻イエロー25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62533258TNS-25101巻ブラック25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62533267TNS-25101巻エンジ25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62533276TNS-2510W1巻ホワイト25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62533285TNS-2510R1巻レッド25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62533294TNS-25R1巻レッド2550.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
24890829TNS-25R1ケース(20巻)レッド2550.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
23,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890838TNS-25101ケース(20巻)グリーン25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
44,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890847TNS-25101ケース(20巻)グレー25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
44,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890856TNS-25101ケース(20巻)イエロー25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
44,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890865TNS-25101ケース(20巻)ブラック25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
44,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890874TNS-25101ケース(20巻)エンジ25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
44,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890890TNS-2510R1ケース(20巻)レッド25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
44,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890899TNS-2510W1ケース(20巻)ホワイト25100.8アルミ箔アクリル系20/25N/mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
44,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62533294
2023-12-31
用途: トラックのリアバンパーの上部に貼り付け。乗降時の滑り止め用に貼り付け。

ハサミで簡単にカット後に脱脂して貼り付け、ゴムハンマーで圧着作業。
色が赤色で目立つし濡れていても滑ることなく乗降出来ます。
コスパ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする