TRUSCO
ブック式リトマス試験紙
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。
用途
水溶液の性質判定に。
長さ(mm)
60
幅(mm)
9
材質/仕上
試験紙:紙
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
種類
枚数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62533863
TLPB-1B
1パック(100枚)
183-2523
18
酸性(青)
100
64-8726-04
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
62533879
TLPB-1R
1パック(100枚)
183-2524
18
アルカリ性(赤)
100
64-8726-05
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
62533888
TLPB-10B
1パック(1000枚)
183-2521
188
酸性(青)
1000
64-8726-02
¥
3,470
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533897
TLPB-10R
1パック(1000枚)
183-2522
188
アルカリ性(赤)
1000
64-8726-03
¥
3,470
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください