TRUSCO
プレス製運搬車ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ)
スタンダードタイプの折りたたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
ハンドル下のバーを踏んでハンドルを前に倒すことで折りたたむことができます。
材質/仕上
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
折りたたみハンドルタイプ
ハンドル高さ(mm)
1000
特性
省音、積み重ねて保管
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62534168
101N-LH
740×480
145
13.5
¥
18,150
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
62534177
201N-LH
810×510
205
18
¥
33,330
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62534186
301N-LH
915×615
205
26.5
¥
34,470
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る