プレス製台車ドンキーカート(折りたたみハンドル・ハンドトラックボックス付)

プレス製台車ドンキーカート(折りたたみハンドル・ハンドトラックボックス付) - TRUSCO

ドンキーカートと荷台用ボックスを組み合わせたセット品、小物類の運搬に便利です。
マジックテープにて台車のハンドルに装着します。

用途小口荷物の運搬に。材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチールハンドル高さ(mm)850組立時間1人30分特性ハンドトラックボックス付材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534274101N-CHBA740×48014514.4
30,780
取扱い終了
62534283301N-CHBA915×61520527.8
48,470
取扱い終了
62534299101NS-CHBA740×48014515.1
39,780
取扱い終了
62534308301NS-CHBA915×61520528.9
67,180
取扱い終了
62534317101N-CHB740×48014514.6
33,120
取扱い終了
62534326301N-CHB915×61520528.2
51,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62534335101NS-CHB740×48014515.3
42,120
取扱い終了
62534344301NS-CHB915×61520529.3
69,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする