曜日別特売

ヘルメットバンド用識別カバー

ヘルメットバンド用識別カバー - TRUSCOヘルメットバンド用識別カバー - TRUSCOヘルメットバンド用識別カバー - TRUSCOヘルメットバンド用識別カバー - TRUSCOヘルメットバンド用識別カバー - TRUSCOヘルメットバンド用識別カバー - TRUSCOヘルメットバンド用識別カバー - TRUSCOヘルメットバンド用識別カバー - TRUSCO

ヘルメットバンドに取り付けることで、役割を分かりやすくします。

用途職務や役割分けの目印として。材質/仕上PPフィルム質量(g)12縦(mm)68横(mm)274内容量1枚
注意
※バンド本体は付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534509HBC-T玉掛68274
560
489
538(税込)
当日出荷
62534518HBC-A合図者68274
560
489
538(税込)
当日出荷
62534527HBC-SS作業指揮者68274
560
489
538(税込)
当日出荷
62534536HBC-S職長68274
560
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする