曜日別特売

ボルトクリッパーα

ボルトクリッパーα - TRUSCO

刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。
替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。
刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。

用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質/仕上ハンドル:スチール材質(刃)特殊鋼内容量1丁
注意
※電流が流れているものには、使用しないでください。
※切断能力を超える線材は切断しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 軟線
切断能力(Φmm) 硬線
全長(mm)
質量(kg)
適合替刃
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534676TBCJ-300【HRB80】5【HRC20】53200.78TBCJ-300K
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534685TBCJ-350【HRB80】7【HRC20】63750.98TBCJ-350K
4,050
3,500
3,850(税込)
当日出荷
62534694TBCJ450【HRB80】8【HRC20】74751.43TBCJ-450K
4,980
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
62534703TBCJ-600【HRB80】10【HRC20】96252.47TBCJ-600K
6,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする