曜日別特売

ラビットワゴン 仕切2段付

ラビットワゴン 仕切2段付 - TRUSCOラビットワゴン 仕切2段付 - TRUSCOラビットワゴン 仕切2段付 - TRUSCOラビットワゴン 仕切2段付 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

ストッパーあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535078RBW-652S2 W215050棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)50050075自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)ゴムホワイト
27,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62535087RBW-652S2 YG215050棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)50050075自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)ゴムヤンググリーン
27,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62535096RBW-662S2 W215050棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)40060075自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)ゴムホワイト
28,310
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62535105RBW-662S2 YG215050棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)40060075自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)ゴムヤンググリーン
28,310
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする