TRUSCO
リングゲージ
低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。
用途
現場検査用の工作用ゲージとして
材質/仕上
Gcr15(SUJ2相当)
内容量
1個
注意
※ISO等級ゲージでは、通り、止まり側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。
※止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないことになっております。
※従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
※検査書類はありません。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
種類
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62535139
TRNGO6G-M10X1.5
207-7261
60
リングゲージ 止まり
1.5
M10
¥
7,590
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535148
TRNGO6G-M12X1.75
207-7262
90
リングゲージ 止まり
1.75
M12
¥
7,820
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535157
TRNGO6G-M14X2.0
207-7263
90
リングゲージ 止まり
2.0
M14
¥
8,280
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535166
TRNGO6G-M16X2.0
207-7264
150
リングゲージ 止まり
2.0
M16
¥
8,740
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535175
TRNGO6G-M3X0.5
207-7266
20
リングゲージ 止まり
0.5
M3
¥
8,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535184
TRNGO6G-M4X0.7
207-7267
20
リングゲージ 止まり
0.7
M4
¥
9,550
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535193
TRNGO6G-M5X0.8
207-7268
20
リングゲージ 止まり
0.8
M5
¥
7,590
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
62535209
TRNGO6G-M6X1.0
207-7269
40
リングゲージ 止まり
1.0
M6
¥
7,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
62535218
TRNGO6G-M8X1.25
207-7270
40
リングゲージ 止まり
1.25
M8
¥
7,590
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
62535227
TRGO6G-M10X1.5
207-7251
80
リングゲージ 通り
1.5
M10
¥
7,590
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
62535236
TRGO6G-M12X1.75
207-7252
130
リングゲージ 通り
1.75
M12
¥
7,820
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535245
TRGO6G-M14X2.0
207-7253
130
リングゲージ 通り
2.0
M14
¥
8,280
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535263
TRGO6G-M3X0.5
207-7256
20
リングゲージ 通り
0.5
M3
¥
8,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
62535279
TRGO6G-M4X0.7
207-7257
20
リングゲージ 通り
0.7
M4
¥
9,550
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
62535288
TRGO6G-M5X0.8
207-7258
20
リングゲージ 通り
0.8
M5
¥
7,590
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
62535297
TRGO6G-M6X1.0
207-7259
60
リングゲージ 通り
1.0
M6
¥
7,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
62535306
TRGO6G-M8X1.25
207-7260
80
リングゲージ 通り
1.25
M8
¥
7,590
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
62535254
TRGO6G-M16X2.0
207-7254
200
リングゲージ 通り
2.0
M16
¥
8,740
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください