レインシューズカバー

レインシューズカバー - TRUSCOレインシューズカバー - TRUSCOレインシューズカバー - TRUSCO

急な雨などから大事な靴を守る携帯用のレインシューズカバーです。
折り畳んでコンパクトにでき、携帯時に持ち運び便利な袋付きです。
靴底は、凹凸の柄付きなので、濡れた道にも滑りにくくなっています。
ポリ塩化ビニール(PVC)を使用した軽くてジッパー付きの脱ぎ履きしやすいカバーです。

用途レインブーツカバーとして。靴の保護、泥避に。ゲリラ豪雨や梅雨対策商品として。材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)セット内容携帯袋付き、携帯袋付き厚さ(mm)1内容量1足
注意
※あくまで参考サイズは目安です。ご使用の靴の全長サイズを測ってご使用ください。
※完全防水ではありません、汚れ防止カバーとしてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
全長(cm)
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535385RSCS-BK参考22.5~24.027参考 22.5~24.0207-2797230
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535367RSCL-BK参考26.0~28.031参考 26.5~28.0207-2795260
1,830
取扱い終了
62535376RSCM-BK参考24.5~26.029.5参考 24.5~26.0207-2796240
1,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする