曜日別特売

空気穴不要型給油コック

空気穴不要型給油コック - TRUSCO

エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。
脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。

用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41内容量1個
注意
※溶剤には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62538149NP-40
7,590
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする